CHEMELEX - Schaltschrank für Sprinkleranlagen, 6x16A, für 3 leitungen, inkl. Regler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300074-000
Montageart - Aufputz
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 2
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506006193
Sonepar Artikelnummer
120566511
Hersteller Artikelnummer
300074-000
Hersteller Typ
SBS-06-SNR
Hersteller Artikel Nr.:
300074-000
Montageart:
Aufputz
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Phasen:
3
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der direkten Gruppen:
0
Anzahl der Lichtgruppen:
0
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
6
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
6
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
Ja
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:
Nein
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:
Nein
Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:
Nein
Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):
Nein
Anzahl freier Modulplätze für Geräte:
6
Geeignet für Daten:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Überspannungsschutz:
Ja
Mit Zähler:
Nein
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
210 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Art der Abdeckung:
Tür
Mit transparentem Deckel:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Abschließbar:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.080 kg


