CHEMELEX - Schaltschrank für Sprinkleranlagen, 8x16A, für 4 leitungen, inkl. Regler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 158834-000
Montageart - Aufputz
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 8
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506006209
Sonepar Artikelnummer
120566512
Hersteller Artikelnummer
158834-000
Hersteller Typ
SBS-08-SNR
Hersteller Artikel Nr.:
158834-000
Montageart:
Aufputz
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
8
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Phasen:
3
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der direkten Gruppen:
0
Anzahl der Lichtgruppen:
0
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
8
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
8
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
Ja
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:
Nein
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:
Nein
Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:
Nein
Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):
Nein
Anzahl freier Modulplätze für Geräte:
8
Geeignet für Daten:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Überspannungsschutz:
Ja
Mit Zähler:
Nein
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Art der Abdeckung:
Tür
Mit transparentem Deckel:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Abschließbar:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.100 kg


