Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - Schutzprofil, Länge: 1 m

kopierenkopieren
CHEMELEX - Schutzprofil, Länge: 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412549-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5017455009743

Sonepar Artikelnummer

120261163

Hersteller Artikelnummer

412549-000

Hersteller Typ

G-02

Hersteller Artikel Nr.:

412549-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.408 kg

Eine Reihe von Schutzprofilen aus Silikon. Schutzprofil, Länge: 1 m.