CHEMELEX - Selbstregelndes Heizband, 230V, 36W/m in Eis bei 0 C, 18W/m in Luft, 12m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159067-000
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 36 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5017455012439
Sonepar Artikelnummer
120566527
Hersteller Artikelnummer
159067-000
Hersteller Typ
GM-2X-SA-12
Hersteller Artikel Nr.:
159067-000
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
36 W/m
Länge:
12 m
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
6.2 mm
Breite:
13.7 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.017 kg


