Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - Selbstregelndes Heizkabel T2Red, 230 V, 5-15 W/m

kopierenkopieren
CHEMELEX - Selbstregelndes Heizkabel T2Red, 230 V, 5-15 W/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 948739-000

  • Kabeltyp - 1-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 15 W/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330957002196

Sonepar Artikelnummer

12137381799

Hersteller Artikelnummer

948739-000

Hersteller Typ

T2-RED

Hersteller Artikel Nr.:

948739-000

Kabeltyp:

1-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

15 W/m

Anwendung:

sonstige

Dauerleistung:

Nein

Selbstbegrenzend:

Ja

Abschirmung:

Geflecht

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Oberflächenbeschichtung Abschirmung:

verzinnt

Höhe:

8.5 mm

Breite:

5.8 mm

Farbe:

rot

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

24.500 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Für die Fußbodenbeheizung, Neubau- oder Renovierungsprojekte, geeignet für alle Unterbodenmaterialien und Bodenbeläge. Selbstregelndes Heizkabel T2Red, 230 V, 5–15 W/m