Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - T2Red- und Reflecta-Paket für 10 m², unter Fliesen

kopierenkopieren
CHEMELEX - T2Red- und Reflecta-Paket für 10 m², unter Fliesen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1244-002564

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414506006377

Sonepar Artikelnummer

120566706

Hersteller Artikelnummer

1244-002564

Hersteller Typ

R-RF-10M2-TL

Hersteller Artikel Nr.:

1244-002564

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.400 kg

T2Red- und Reflecta-Pakete für eine Installationsfläche von 10 Quadratmetern. Verlegepaket für 10 m² unter Fliesen: selbstregelndes Heizband U-RD-B, 100 m, 1 Verbindungs-/Endabschlussgarnitur, Reflecta für 10 m², P-Fix und A-Fix.