CHEMELEX - Temperaturfühler für RAYSTAT-CONTROL-10/-11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213430-000
Messbereich - 0 .. 200 °C
Länge des Anschlusskabels - 0 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90329000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017455012828
Sonepar Artikelnummer
120566501
Hersteller Artikelnummer
213430-000
Hersteller Typ
HARD-78
Hersteller Artikel Nr.:
213430-000
Messbereich:
0 .. 200 °C
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.072 kg
Temperaturfühler für RAYSTAT-CONTROL-10.


