CHEMELEX - Temperaturfühler für RAYSTAT-ECO-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 651224-000
Messbereich - 0 .. 200 °C
Länge des Anschlusskabels - 5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90329000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017455012835
Sonepar Artikelnummer
120566502
Hersteller Artikelnummer
651224-000
Hersteller Typ
HARD-79
Hersteller Artikel Nr.:
651224-000
Messbereich:
0 .. 200 °C
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.016 kg
Temperaturfühler für RAYSTAT-ECO-10.


