CHEMELEX - Thermostat mit Anlegefühler für kleine Rohr-Netze oder Anbindeleit. (bis 50 m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244-015722
Sensortyp - Fernfühler
Anzahl der Kanäle - 1
Einstellbereich Komfort - 40 .. 60 °C
Kontaktausführung - Öffner (NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506015096
Sonepar Artikelnummer
120566453
Hersteller Artikelnummer
1244-015722
Hersteller Typ
HWAT-T55
Hersteller Artikel Nr.:
1244-015722
Sensortyp:
Fernfühler
Anzahl der Kanäle:
1
Einstellbereich Komfort:
40 .. 60 °C
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Ausführung:
digital
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Textführung im Display:
Nein
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Nein
Kürzeste Temperaturphase:
1 min
Anzahl der Speicherplätze:
1
Anzahl der Grundprogramme ab Werk:
3
Ferienprogramm:
Nein
Eingang für Zeitprogramm:
Nein
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
5
Bautiefe:
87.5 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
5 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.500 kg


