CHEMELEX - Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 10 W/m bei 5 C, 6m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 845612-000
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 12 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7330957000321
Sonepar Artikelnummer
120566490
Hersteller Artikelnummer
845612-000
Hersteller Typ
FROSTGUARD-6M
Hersteller Artikel Nr.:
845612-000
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
12 W/m
Länge:
6 m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
5.8 mm
Breite:
8.5 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.970 kg


