CHEMELEX - Warnschild, Deutsch, Französisch, Italienisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148648-000
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017455009835
Sonepar Artikelnummer
120261123
Hersteller Artikelnummer
148648-000
Hersteller Typ
LAB-ETL-DE/FR/IT
Hersteller Artikel Nr.:
148648-000
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
Nein
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Breite:
70 mm
Höhe:
200 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Zusammenklappbar:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.004 kg


