CHEMELEX - Warnschild, Deutsch, Französisch, Italienisch, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244-007238
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506010626
Sonepar Artikelnummer
120566464
Hersteller Artikelnummer
1244-007238
Hersteller Typ
LAB-ETL-DE/FR/IT-WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
1244-007238
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
Nein
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Breite:
70 mm
Höhe:
200 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Zusammenklappbar:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39199080


