CHEMELEX - XL-Trace Selbstr. Heizband, raucharm+halogenfrei, 10W/m bei 5 C, pflaume

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P000002113
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 10 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506019322
Sonepar Artikelnummer
120566466
Hersteller Artikelnummer
P000002113
Hersteller Typ
10XL2-ZH
Hersteller Artikel Nr.:
P000002113
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
10 W/m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
6.8 mm
Breite:
13.8 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
3.979 kg


