CHEMELEX - XL-Trace Selbstr. Heizband, raucharm+halogenfrei, 15W/m bei 5 C, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P000002114
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 15 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
5414506019339
Sonepar Artikelnummer
12137381899
Hersteller Artikelnummer
P000002114
Hersteller Typ
15XL2-ZH
Hersteller Artikel Nr.:
P000002114
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
15 W/m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
6.8 mm
Breite:
13.8 mm
Farbe:
grün
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
46.150 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


