CHEMELEX - XL-Trace Selbstr. Heizband, raucharm+halogenfrei, 26W/m bei 5 C, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P000002115
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 26 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
5414506019346
Sonepar Artikelnummer
12137405099
Hersteller Artikelnummer
P000002115
Hersteller Typ
26XL2-ZH
Hersteller Artikel Nr.:
P000002115
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
26 W/m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
6.8 mm
Breite:
13.8 mm
Farbe:
blau
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
44.470 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


