CHEMELEX - XL-Trace Selbstr. Heizband, raucharm+halogenfrei, 31W/m bei 5 C, violett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P000002116
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 85 °C
Heizleistung - 31 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506019353
Sonepar Artikelnummer
120566469
Hersteller Artikelnummer
P000002116
Hersteller Typ
31XL2-ZH
Hersteller Artikel Nr.:
P000002116
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
85 °C
Heizleistung:
31 W/m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
6.8 mm
Breite:
13.8 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
47.000 kg


