CIMCO - 1.000 V Abdecktuch, Rolle 10 m x 1 x 1,6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140157
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Geeignet für - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103401576
Sonepar Artikelnummer
120537716
Hersteller Artikelnummer
140157
Hersteller Typ
140157
Hersteller Artikel Nr.:
140157
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Wiederverwendbar:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
40082190
Gewicht:
20.830 kg


