CIMCO - 1.000 V Abisolier-Seitenschneider, getaucht, Länge 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108792
Form - Standard
Länge - 160 mm
Schneidenlänge - 12 mm
Kopfbreite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103087923
Sonepar Artikelnummer
120099322
Hersteller Artikelnummer
108792
Hersteller Typ
108792
Hersteller Artikel Nr.:
108792
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Kopfbreite:
27 mm
Kopfhöhe:
7 mm
Mit Abisolierfunktion:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.210 kg


