CIMCO - 1.000 V Abisolierzange mit Stellschraube, getaucht, Länge 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108790
Länge - 160 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.75 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103087909
Sonepar Artikelnummer
120099321
Hersteller Artikelnummer
108790
Hersteller Typ
108790
Hersteller Artikel Nr.:
108790
Länge:
160 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.75 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
10
Abisolierbereich Durchmesser:
0 .. 5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
180 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.180 kg


