CIMCO - 1.000 V Drehmomentschlüssel, 1/2 Zoll Innenvierkant, Länge 370 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112582
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 5 .. 50 Nm
Gesamtlänge - 370 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125823
Sonepar Artikelnummer
120099417
Hersteller Artikelnummer
112582
Hersteller Typ
112582
Hersteller Artikel Nr.:
112582
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
5 .. 50 Nm
Gesamtlänge:
370 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
0.1 Nm
Kopfbreite:
55 mm
Kopfhöhe:
65 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
1084 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
1.084 kg


