CIMCO - 1.000 V Flachzange, Länge 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100796
Gesamtlänge - 195 mm
Länge der Backen - 45 mm
Isoliert - Ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007969
Sonepar Artikelnummer
120099148
Hersteller Artikelnummer
100796
Hersteller Typ
100796
Hersteller Artikel Nr.:
100796
Gesamtlänge:
195 mm
Länge der Backen:
45 mm
Isoliert:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
5 mm
Kopfhöhe:
45 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
97 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.097 kg


