CIMCO - 1.000 V Hausanschluss-Sortiment, 21-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170362
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Knarren - 1
Anzahl der Steckeinsätze - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103703625
Sonepar Artikelnummer
120474125
Hersteller Artikelnummer
170362
Hersteller Typ
170362
Hersteller Artikel Nr.:
170362
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Knarren:
1
Anzahl der Steckeinsätze:
5
Anzahl der Bit-Einsätze:
10
Gesamtzahl der Werkzeuge:
21
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.060 kg


