CIMCO - 1.000 V Innensechskant-Schraubeinsatz, 3/8 Zoll, SW 8, Länge 65 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112563
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 8 mm
Länge - 65 mm
Klingenlänge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125632
Sonepar Artikelnummer
120537261
Hersteller Artikelnummer
112563
Hersteller Typ
112563
Hersteller Artikel Nr.:
112563
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
8 mm
Länge:
65 mm
Klingenlänge:
5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.075 kg
1.000 V Schraubeinsatz für Schrauben mit Innensechskant, 3/8 Zoll, SW 8, Länge 65 mm


