CIMCO - 1.000 V Kombinationszange, getaucht, Länge 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108782
Länge - 180 mm
Länge der Backen - 20 mm
Vorstehende Schneide - Ja
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103087824
Sonepar Artikelnummer
120099316
Hersteller Artikelnummer
108782
Hersteller Typ
108782
Hersteller Artikel Nr.:
108782
Länge:
180 mm
Länge der Backen:
20 mm
Vorstehende Schneide:
Ja
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Griffausführung:
2-Komponenten
Form:
gerade
Kopfbreite:
30 mm
Kopfhöhe:
45 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Geschmiedet:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Seitenschneider:
Nein
Greifbereich:
75 mm
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
260 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.260 kg


