CIMCO - 1.000 V Kombinationszange, getaucht, Länge 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108783
Länge - 200 mm
Länge der Backen - 40 mm
Vorstehende Schneide - Ja
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103087831
Sonepar Artikelnummer
120099317
Hersteller Artikelnummer
108783
Hersteller Typ
108783
Hersteller Artikel Nr.:
108783
Länge:
200 mm
Länge der Backen:
40 mm
Vorstehende Schneide:
Ja
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Griffausführung:
2-Komponenten
Form:
gerade
Kopfbreite:
3 mm
Kopfhöhe:
65 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Geschmiedet:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Seitenschneider:
Nein
Greifbereich:
75 mm
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
350 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.350 kg


