Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 1.000 V Leder-Werkzeugkoffer Elektro-Sicherheit

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - 1.000 V Leder-Werkzeugkoffer Elektro-Sicherheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170378

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 6

  • Anzahl der Maulschlüssel - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103703786

Sonepar Artikelnummer

120099108

Hersteller Artikelnummer

170378

Hersteller Typ

170378

Hersteller Artikel Nr.:

170378

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

6

Anzahl der Maulschlüssel:

5

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

2

Anzahl der Gabelschlüssel:

5

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

6

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

53

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

13.535 kg

Werkzeugsortiment VDE-Werkzeugtsche.Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder speziell für Sicherheitswerkzeuge und Schutzvorrichtungen, alle Außenkanten mit Alu-Winkeln verstärkt. Die Seitenteile, Vorder- und Rückwand sowie der Boden und Deckel sind extra verstärkt. Die Vorder- und Rückwand ist in einem Winkel von 90° aufklappbar. Der Koffer ist weiterhin ausgestattet mit: Abschließbare Steckschlösser, Seitenverschlüsse, schwerer Stollen-Tragegriff, zahlreiche Werkzeugeinsteckfächer, seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen, Bodengleiter zusätzlich mit Dokumenten-Vortasche, abklappbarer Rückwand, Klappfach für Kleinteile, Zwischenwand, Schaumstoffeinlage mit Aussparungen für Steckschlüsseleinsätze, sowie eine Besonders sichere Aufbewahrung von Elektrikerschutzhandschuhen und einem NH Sicherheitsgriff, durch zwei verstärkte Trennwände. Die VDE-Werkzeugtasche, in signal rot (CIMCO-Artikelnr. 17 0078) ist komplett mit 53 Werkzeugen bestückt, mit je 1x: Flachzange aus Kunststoff, 200 mm (10 0796), Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 8778), Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 8780) Kombinationszange mit flachen Backen 185 mm, DIN ISO 5746 (10 8782), Kraftseitenschneider 200 mm, DIN ISO 5749, weiche und harte Drähte (10 8784), Abisolierzange mit Stellschraube, 160 mm, für Leiter 0,75 - 6 mm² (10 8790), Winkelschraubendreher SW 5, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil 2 (11 0804), Winkelschraubendreher SW 6, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil 2 (11 0806), Spannungsprüfer bis 690 V, LED-Anzeige (11 1432), Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, SW 10, 1/2''-Innenvierkant (11 2600), Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, SW 11, 1/2''-Innenvierkant (11 2602), Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, SW 13, 1/2''-Innenvierkant (11 2606), Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, SW 14, 1/2 Zoll-Innenvierkant (11 2608) Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, SW 17, 1/2''-Innenvierkant, Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, SW 19, 1/2 Zoll-Innenvierkant (11 2612), Umschaltknarre, 1/2'' (11 2628), Quergriff, 1/2 Zoll (11 2650), Einmaulschlüssel SW 10 105 mm, DIN 7446, 15° gekröpft (11 2708), Einmaulschlüssel SW 13 132 mm, DIN 7446, 15° gekröpft (11 2714) Einmaulschlüssel SW 17 16 mm, DIN 7446, 15° gekröpft (11 2720),Einmaulschlüssel SW 19 170 mm, DIN 7446, 15° gekröpft (11 2722),Einmaulschlüssel SW 22 195 mm, DIN 7446, 15° gekröpft (11 2724), Schlitz-Schraubendreher, DIN EN 60900, 2,5x0,4 mm, 160 mm (11 7701), Schlitz-Schraubendreher, DIN EN 60900, 4,0x0,8 mm, 185 mm (11 7704),Schlitz-Schraubendreher, DIN EN 60900, 6,5x1,2 mm, 245 mm (11 7706),Schlitz-Schraubendreher, DIN EN 60900, 8,0x1,2 mm, 285 mm (11 7708),Kreuzschlitz-Schraubendreher, 80 mm PH 1 DIN 7438 (11 7731), Kreuzschlitz-Schraubendrehe,r 100 mm, PH 2, DIN 7438 (11 7732), Steckschlüssel 220 mm DIN 7445, 5,5x125 mm (11 7805), Steckschlüssel 235 mm DIN 7445, 7,0x125 mm (11 7807), Steckschlüssel 235 mm DIN 7445, 8,0x125 mm (11 7808), Steckschlüssel 235 mm DIN 7445, 10,0x125 mm (11 7810), Einhand-Kabelschere 160 mm für Kabel bis 16 mm (12 0206),Sicherheits-Kabelmesser, gerade, starke Klinge, 50 mm (12 1042), 5xSchutz-Aufstecktülle Größe 1 Aufnahme 10 mm max. ø (14 0166), 5x Schutz-Aufstecktülle Größe 2 Aufnahme 10 mm max. ø (14 0168), 5x Schutz-Aufstecktülle Größe 3, Aufnahme 10 mm max. ø (14 0170), 2x Kunststoffklammer, 160 mm (14 0180), Elektro-Schutzhandschuhe, Gr. 10, Länge 410 mm, Materialstärke 1,0 mm (14 0214), Isolierband Universal DIN EN 60454, Farbe rot 25 mmx25 m (16 0145). Gewicht 13.500 g, Außenmaß B/T/H: 480/220/380 mm.