CIMCO - 1.000 V Quergriff, 3/8 Zoll, Länge 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112580
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Länge - 200 mm
Ausführung - T-Griff
Kardangelenk - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125809
Sonepar Artikelnummer
120099415
Hersteller Artikelnummer
112580
Hersteller Typ
112580
Hersteller Artikel Nr.:
112580
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Länge:
200 mm
Ausführung:
T-Griff
Kardangelenk:
Nein
Gleitgriff:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geprüft nach ISO 3315:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.447 kg


