CIMCO - 1.000 V Ratschenringschlüssel, SW 14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112744
Schlüsselweite klein - 14 mm
Länge - 215 mm
Offene Ausführung - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127445
Sonepar Artikelnummer
120537266
Hersteller Artikelnummer
112744
Hersteller Typ
112744
Hersteller Artikel Nr.:
112744
Schlüsselweite klein:
14 mm
Länge:
215 mm
Offene Ausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Kopfbreite klein:
23 mm
Kopfhöhe klein:
28 mm
Starter-Blockschlüssel:
Nein
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Ja
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.056 kg


