CIMCO - 1.000 V Sechskant Quergriff-Schraubendreher, SW 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110817
Schlüsselweite - 10 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 150 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103108178
Sonepar Artikelnummer
120099349
Hersteller Artikelnummer
110817
Hersteller Typ
110817
Hersteller Artikel Nr.:
110817
Schlüsselweite:
10 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
150 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Länge kurzer Schenkel:
100 mm
Länge langer Schenkel:
128 mm
Schaftlänge:
10 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.399 kg


