CIMCO - 1.000 V Sechskant Quergriff-Schraubendreher, SW 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110816
Schlüsselweite - 8 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 170 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103108161
Sonepar Artikelnummer
120099348
Hersteller Artikelnummer
110816
Hersteller Typ
110816
Hersteller Artikel Nr.:
110816
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
170 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Länge kurzer Schenkel:
105.5 mm
Länge langer Schenkel:
135 mm
Schaftlänge:
11.2 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.295 kg


