CIMCO - 1.000 V Sechskant-Schraubeinsatz, 1/2 Zoll, SW 10, 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112674
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 10 mm
Länge - 70 mm
Klingenlänge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126745
Sonepar Artikelnummer
120099437
Hersteller Artikelnummer
112674
Hersteller Typ
112674
Hersteller Artikel Nr.:
112674
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
10 mm
Länge:
70 mm
Klingenlänge:
6 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.111 kg
1.000 V Schraubeinsatz, für Schrauben mit Innensechskant, 1/2 Zoll, SW 10, Größe 70 mm


