CIMCO - 1.000 V Sechskant-Schraubeinsatz, 1/2 Zoll, SW 4, 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112670
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 4 mm
Länge - 70 mm
Klingenlänge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126707
Sonepar Artikelnummer
120099433
Hersteller Artikelnummer
112670
Hersteller Typ
112670
Hersteller Artikel Nr.:
112670
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
4 mm
Länge:
70 mm
Klingenlänge:
2 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.090 kg
1.000 V Schraubeinsatz, für Schrauben mit Innensechskant, 1/2 Zoll, SW 4, Größe 70 mm


