CIMCO - 1.000 V Sechskant-Schraubeinsatz, 1/2 Zoll, SW 5, 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112671
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 5 mm
Länge - 70 mm
Klingenlänge - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126714
Sonepar Artikelnummer
120099434
Hersteller Artikelnummer
112671
Hersteller Typ
112671
Hersteller Artikel Nr.:
112671
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
5 mm
Länge:
70 mm
Klingenlänge:
2.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.091 kg
1.000 V Schraubeinsatz, für Schrauben mit Innensechskant, 1/2 Zoll, SW 5, Größe 70 mm


