CIMCO - 1.000 V Sechskant-Schraubeinsatz, 1/2 Zoll, SW 6, 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112672
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 6 mm
Länge - 70 mm
Klingenlänge - 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126721
Sonepar Artikelnummer
120099435
Hersteller Artikelnummer
112672
Hersteller Typ
112672
Hersteller Artikel Nr.:
112672
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
6 mm
Länge:
70 mm
Klingenlänge:
3.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.062 kg
1.000 V Schraubeinsatz, für Schrauben mit Innensechskant, 1/2 Zoll, SW 6, Größe 70 mm


