CIMCO - 1.000 V Sechskant-Schraubeinsatz, 1/2 Zoll, SW 8, 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112673
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 8 mm
Länge - 70 mm
Klingenlänge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126738
Sonepar Artikelnummer
120099436
Hersteller Artikelnummer
112673
Hersteller Typ
112673
Hersteller Artikel Nr.:
112673
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
8 mm
Länge:
70 mm
Klingenlänge:
5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.093 kg
1.000 V Schraubeinsatz, für Schrauben mit Innensechskant, 1/2 Zoll, SW 8, Größe 70 mm


