CIMCO - 1.000 V Sechskant-Winkelschraubendreher, SW 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110806
Schlüsselweite - 6 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 140 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103108062
Sonepar Artikelnummer
120099345
Hersteller Artikelnummer
110806
Hersteller Typ
110806
Hersteller Artikel Nr.:
110806
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
140 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Länge kurzer Schenkel:
46 mm
Länge langer Schenkel:
135 mm
Schaftlänge:
15 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.077 kg


