CIMCO - 1.000 V Seitenschneider, getaucht, Länge 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108786
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 160 mm
Schneidenlänge - 9.5 mm
Kopfbreite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103087862
Sonepar Artikelnummer
120099318
Hersteller Artikelnummer
108786
Hersteller Typ
108786
Hersteller Artikel Nr.:
108786
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
160 mm
Schneidenlänge:
9.5 mm
Kopfbreite:
27 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.210 kg


