CIMCO - 1.000 V Seitenschneider, getaucht, Länge 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108787
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 180 mm
Schneidenlänge - 9.5 mm
Kopfbreite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103087879
Sonepar Artikelnummer
120099319
Hersteller Artikelnummer
108787
Hersteller Typ
108787
Hersteller Artikel Nr.:
108787
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
180 mm
Schneidenlänge:
9.5 mm
Kopfbreite:
27 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.290 kg


