CIMCO - 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerader, starker Klinge, Klingenlänge 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121042
Länge der Klinge - 50 mm
Gesamtlänge - 165 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103210420
Sonepar Artikelnummer
120537387
Hersteller Artikelnummer
121042
Hersteller Typ
121042
Hersteller Artikel Nr.:
121042
Länge der Klinge:
50 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Ja
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.095 kg


