CIMCO - 1.000 V Sicherheitszangen-Sortiment 4-teilig, getaucht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108002
Anzahl der Seitenschneider - 1
Anzahl der Abisolierzangen - 1
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Verpackung - Karton (Box)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103080023
Sonepar Artikelnummer
120099105
Hersteller Artikelnummer
108002
Hersteller Typ
108002
Hersteller Artikel Nr.:
108002
Anzahl der Seitenschneider:
1
Anzahl der Abisolierzangen:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Verpackung:
Karton (Box)
Gewicht:
1180 g
Anzahl der Kombizangen:
1
Anzahl der Telefonzangen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.180 kg


