CIMCO - 1.000 V Steckschlüsseleinsatz, SW 10, 3/8 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112522
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 10 mm
Länge - 28 mm
Klingenlänge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125229
Sonepar Artikelnummer
120099400
Hersteller Artikelnummer
112522
Hersteller Typ
112522
Hersteller Artikel Nr.:
112522
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
10 mm
Länge:
28 mm
Klingenlänge:
6 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
14.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.041 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, SW 10, Größe: 28 mm


