CIMCO - 1.000 V Steckschlüsseleinsatz, SW 11, 3/8 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112523
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 11 mm
Länge - 28 mm
Klingenlänge - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125236
Sonepar Artikelnummer
120099401
Hersteller Artikelnummer
112523
Hersteller Typ
112523
Hersteller Artikel Nr.:
112523
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
11 mm
Länge:
28 mm
Klingenlänge:
7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.041 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, SW 11, Größe: 28 mm


