CIMCO - 1.000 V Steckschlüsseleinsatz, SW 13, 3/8 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112525
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 13 mm
Länge - 28 mm
Klingenlänge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125250
Sonepar Artikelnummer
120099402
Hersteller Artikelnummer
112525
Hersteller Typ
112525
Hersteller Artikel Nr.:
112525
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
13 mm
Länge:
28 mm
Klingenlänge:
8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
18.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.049 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, SW 13, Größe: 28 mm


