CIMCO - 1.000 V Steckschlüsseleinsatz, SW 14, 3/8 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112526
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 14 mm
Länge - 28 mm
Klingenlänge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125267
Sonepar Artikelnummer
120099403
Hersteller Artikelnummer
112526
Hersteller Typ
112526
Hersteller Artikel Nr.:
112526
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
14 mm
Länge:
28 mm
Klingenlänge:
10 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.046 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, SW 14, Größe: 28 mm


