CIMCO - 1.000 V Steckschlüsseleinsatz, SW 17, 3/8 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112529
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 17 mm
Länge - 28 mm
Klingenlänge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125298
Sonepar Artikelnummer
120099404
Hersteller Artikelnummer
112529
Hersteller Typ
112529
Hersteller Artikel Nr.:
112529
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
17 mm
Länge:
28 mm
Klingenlänge:
10 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
23.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.064 kg


