CIMCO - 1.000 V Steckschlüsseleinsatz, SW 19, 3/8 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112531
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 19 mm
Länge - 28 mm
Klingenlänge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125311
Sonepar Artikelnummer
120099405
Hersteller Artikelnummer
112531
Hersteller Typ
112531
Hersteller Artikel Nr.:
112531
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
19 mm
Länge:
28 mm
Klingenlänge:
12 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.071 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, SW19, Größe: 28 mm


