CIMCO - 1.000 V Steckschlüsseleinsatz, SW 22, 3/8 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112534
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 22 mm
Länge - 28 mm
Klingenlänge - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125342
Sonepar Artikelnummer
120099406
Hersteller Artikelnummer
112534
Hersteller Typ
112534
Hersteller Artikel Nr.:
112534
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
22 mm
Länge:
28 mm
Klingenlänge:
14 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.076 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, SW22, Größe: 28 mm


