CIMCO - 1.000 V Steckschlüsseleinsatz, SW 8, 3/8 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112520
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 8 mm
Länge - 28 mm
Klingenlänge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125205
Sonepar Artikelnummer
120099399
Hersteller Artikelnummer
112520
Hersteller Typ
112520
Hersteller Artikel Nr.:
112520
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
8 mm
Länge:
28 mm
Klingenlänge:
5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
12.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.038 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, SW 8, Größe: 28 mm


