CIMCO - 1.000 V T-Steckschlüssel, SW 19, Schaft 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110842
Gesamtlänge - 360 mm
Ausführung - T-Griff
Werkstoff des Griffs - Metall
Schlüsselweite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103108420
Sonepar Artikelnummer
120099352
Hersteller Artikelnummer
110842
Hersteller Typ
110842
Hersteller Artikel Nr.:
110842
Gesamtlänge:
360 mm
Ausführung:
T-Griff
Werkstoff des Griffs:
Metall
Schlüsselweite:
19 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
160 mm
Klingenform:
Sechskant (hexagonal)
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Schlüsseltiefe:
160 mm
Kopfbreite:
26 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.477 kg


