CIMCO - 1.000 V Telefonzange, getaucht, gebogene Backen, 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108780
Form - gebogen
Länge - 200 mm
Länge der Backen - 40 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103087800
Sonepar Artikelnummer
120099315
Hersteller Artikelnummer
108780
Hersteller Typ
108780
Hersteller Artikel Nr.:
108780
Form:
gebogen
Länge:
200 mm
Länge der Backen:
40 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
220 g
Kopfbreite:
2.5 mm
Kopfhöhe:
80 mm
Mit Seitenschneider:
Nein
Geschmiedet:
Ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Greifbereich:
75 mm
Greiffläche:
gezahnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.220 kg


